Referencias
Optibelt:270 DL 075
Rubix:798352767000
fabricante:270 DL 07577ZA
EAN:4014486012002




Detalles de producto : 270 DL 075
Correas de transmisión optibelt ZR Las principales características de las correas de transmisión optibelt ZR son los componentes de neopreno de alta calidad, la tensión extremadamente flexible de las fibras de vidrio y la estructura protectora antiabrasiva. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas de transmisión ZR. Transmisión de par sincronizada Amplia gama de prestaciones Carga de apoyo reducida Alto grado de flexibilidad Diámetros de polea extremadamente pequeños Ejemplos de aplicación Equipos de oficina - Copiadoras Procesamiento de datos - Impresoras Electrodomésticos - Mezcladoras Equipos de jardinería - Escarificadores Tecnología de vídeo y fotografía - Videocámaras Instrumentos de bricolaje - Aeronaves Empaquetadoras - Dispositivos de medición Tecnología de transporte - Unidades de control Se pueden suministrar versiones personalizadas para una aplicación concreta bajo pedido.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 27 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 72 |
| Altura | 4.57 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 685.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,49 € Sin IVA
/ unidad
55,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
