Referencias
Gates:TP 300 L 100
Rubix:798119108000
fabricante:924623030
EAN:5412571203943

Detalles de producto : TP 300 L 100
La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.
Cualidades
- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 30 '' |
| Anchura de correa | 25.4 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 80 |
| Altura | 4.58 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 762 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,37 € Sin IVA
/ unidad
76,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días