8X450

optibelt VB 8

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:8 X 450
Rubix:798356577000
fabricante:1601666
EAN:4014486010039
brand logo
Resumen técnico
Perfil8
Designación de la correra8x450
Longitud interior450 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8X450


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x41x41 mm
Peso neto19 g
Perfil8
Designación de la correra8x450
Longitud interior450 mm
Longitud exterior481 mm
Anchura superior8 mm
Altura5 mm
Longitud indicativa469 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 Sin IVA
/ unidad
8,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días