Referencias
Gates:B104 17x2640Li B2680 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348569000
fabricante:962261040
EAN:5414465298455


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b104 |
| Longitud interior | 2640 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 104 17X2640LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b104 |
| Longitud interior | 2640 mm |
| Longitud exterior | 2720 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 2680 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,85 € Sin IVA
/ unidad
33,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días