Referencias
Optibelt:6 X 600
Rubix:798271251000
fabricante:1755040
EAN:4014486009651





Resumen técnico
| Perfil | y/6 |
|---|---|
| Designación de la correra | 6x600 |
| Longitud interior | 600 mm |
Detalles de producto : 6X600
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x41x41 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Perfil | y/6 |
| Designación de la correra | 6x600 |
| Longitud interior | 600 mm |
| Longitud exterior | 625 mm |
| Anchura superior | 6 mm |
| Altura | 4 mm |
| Longitud indicativa | 615 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,05 € Sin IVA
/ unidad
7,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días