6X500

optibelt VB Y/6

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:6 X 500
Rubix:798356571000
fabricante:1777029
EAN:4014486009637
brand logo
Resumen técnico
Perfily/6
Designación de la correra6x500
Longitud interior500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6X500


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x34x34 mm
Peso neto13 g
Perfily/6
Designación de la correra6x500
Longitud interior500 mm
Longitud exterior525 mm
Anchura superior6 mm
Altura4 mm
Longitud indicativa515 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días