Referencias
Optibelt:32 X 9144
Rubix:798870326000
fabricante:1584739
EAN:4014486550719


Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d360 |
| Longitud interior | 9144 mm |
Detalles de producto : D 360 32X9144
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6108 g |
|---|---|
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d360 |
| Longitud interior | 9144 mm |
| Longitud exterior | 9270 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud indicativa | 9219 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,64 € Sin IVA
/ unidad
366,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días