Referencias
Optibelt:25 X 4000
Rubix:798355855000
fabricante:1525954
EAN:4014486038606





Resumen técnico
| Perfil | 25 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25x4000 |
| Longitud interior | 4000 mm |
Detalles de producto : 25X4000
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 78x425x425 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1680 g |
| Perfil | 25 |
| Designación de la correra | 25x4000 |
| Longitud interior | 4000 mm |
| Longitud exterior | 4100 mm |
| Anchura superior | 25 mm |
| Altura | 16 mm |
| Longitud indicativa | 4060 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,99 € Sin IVA
/ unidad
84,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días