Referencias
Optibelt:22 X 2120
Rubix:798355784000
fabricante:1727375
EAN:4014486037579





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c83 1/2 |
| Longitud interior | 2120 mm |
Detalles de producto : C 83 1/2 22X2120
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x198x198 mm |
|---|---|
| Peso neto | 687 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c83 1/2 |
| Longitud interior | 2120 mm |
| Longitud exterior | 2208 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2178 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,05 € Sin IVA
/ unidad
38,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días