D 167 32X4250

optibelt VB D/32

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:32 X 4250
Rubix:798355933000
fabricante:1546100
EAN:4014486044539
brand logo
Resumen técnico
Perfild/32
Designación de la correrad167
Longitud interior4250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 167 32X4250


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto2839 g
Perfild/32
Designación de la correrad167
Longitud interior4250 mm
Longitud exterior4376 mm
Anchura superior32 mm
Altura20 mm
Longitud indicativa4325 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días