C 68 22X1727

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 1727
Rubix:798355773000
fabricante:1508679
EAN:4014486037418
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac68
Longitud interior1727 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 68 22X1727


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x161x161 mm
Peso neto560 g
Perfilc/22
Designación de la correrac68
Longitud interior1727 mm
Longitud exterior1815 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1785 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,51 Sin IVA
/ unidad
33,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días