Referencias
Optibelt:22 X 4064
Rubix:798262761000
fabricante:1570230
EAN:4014486545098


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c160 |
| Longitud interior | 4064 mm |
Detalles de producto : C 160 22X4064
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1317 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c160 |
| Longitud interior | 4064 mm |
| Longitud exterior | 4152 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 4122 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,26 € Sin IVA
/ unidad
76,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días