Referencias
Gates:A167 13x4245Li A4275 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348549000
fabricante:962161670
EAN:5414465291975


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a167 |
| Longitud interior | 4245 mm |
Detalles de producto : A 167 13X4245LI DELTA CLASSIC
La correa trapezoidal Hi-Power® de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power® proporciona una resistencia superior para evitar la "dislocación" y la distorsión de la sección de tracción. Los cordones están correctamente alineados, soportando cada uno de ellos toda su parte de la carga.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a167 |
| Longitud interior | 4245 mm |
| Longitud exterior | 4295 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 4275 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,46 € Sin IVA
/ unidad
36,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días