Referencias
Gates:B61,5 17x1560Li B1600 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348562000
fabricante:962260615
EAN:5414465333514


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b61 1/2 |
| Longitud interior | 1560 mm |
Detalles de producto : B 61 1/2 17X1560LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b61 1/2 |
| Longitud interior | 1560 mm |
| Longitud exterior | 1632 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1600 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,95 € Sin IVA
/ unidad
20,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días