A 78 13X1981 LI

Cinturón clásico V Sección A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:867775
Mecaline:A78/A2020 - 888901
Rubix:799055269000
fabricante:888901
EAN:3660338414541
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa78
Longitud interior1981 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A 78 13X1981 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa78
Longitud interior1981 mm
Longitud exterior2020 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa2020 mm
Materialsbr
16,71 € Sin IVA
/ unidad
20,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días