A 80 13X2032

optibelt VB A/13

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:13 X 2032
Rubix:798356699000
fabricante:1500300
EAN:4014486033298
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa80
Longitud interior2032 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 80 13X2032


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x150x150 mm
Peso neto221 g
Perfila/13
Designación de la correraa80
Longitud interior2032 mm
Longitud exterior2082 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa2062 mm
15,40 € Sin IVA
/ unidad
18,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días