Referencias
Optibelt:13 X 1100
Rubix:798356675000
fabricante:1665575
EAN:4014486032871





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a43 |
| Longitud interior | 1100 mm |
Detalles de producto : A 43 13X1100
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x81x81 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a43 |
| Longitud interior | 1100 mm |
| Longitud exterior | 1150 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h