A 27 13X685 LI OLD

Correas clasicas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:A27E
Rubix:798775116000
EAN:3660338276804
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa27
Longitud interior685 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : A 27 13X685 LI OLD


Correas de secciones convencionales
Classical V Belt - A Section - ISO 4184 - BS3790 - DIN7753

Cualidades

Working temperature -40C to +70C

Aplicaciones

Power transmission applications via belt and pulley

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa27
Longitud interior685 mm
Longitud exterior715 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa715 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días