Referencias
Gates:C81 22x2052Li C2110 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348884000
fabricante:962360810
EAN:5414465304514


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c81 |
| Longitud interior | 2052 mm |
Detalles de producto : C 81 22X2052LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c81 |
| Longitud interior | 2052 mm |
| Longitud indicativa | 2110 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud exterior | 2140 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,54 € Sin IVA
/ unidad
36,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h