25X2000

optibelt VB 25

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:25 X 2000
Rubix:798355843000
fabricante:1637706
EAN:4014486038477
brand logo
Resumen técnico
Perfil25
Designación de la correra25x2000
Longitud interior2000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25X2000


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x212x212 mm
Peso neto840 g
Perfil25
Designación de la correra25x2000
Longitud interior2000 mm
Longitud exterior2100 mm
Anchura superior25 mm
Altura16 mm
Longitud indicativa2060 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,76 Sin IVA
/ unidad
43,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días