Referencias
Optibelt:3020-45
Rubix:798492962000
fabricante:1627541
EAN:4014486252897


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 3020 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (hierro fundido) |
Detalles de producto : 3020/45
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2514 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 14 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 50.8 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1.77165 '' |
| Diámetro de escariado | 45 mm |
| Peso | 2500 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,28 € Sin IVA
/ unidad
31,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días