XPB 2500

optibelt SUPER X-POWER XPB

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPB 2500
Rubix:798355563000
fabricante:XPB 25006AXP
EAN:4014486259520
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpb
Longitud indicativa2500 mm
Longitud exterior2522 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPB 2500


El perfeccionamiento consecuente de los procesos de producción, los materiales mejorados, los cordones de poliéster de baja elasticidad y los dientes moldeados optimizados son la base de esta nueva generación de correas. OPTIBELT SUPER X-POWER M=S permiten soluciones de accionamiento complejas en todo el ámbito de la construcción de máquinas en las condiciones más difíciles y con exigencias operativas extremas.
Cinturones de cuña - borde crudo, dentado

Cualidades

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x232x232 mm
Peso neto488 g
Perfilxpb
Longitud indicativa2500 mm
Longitud exterior2522 mm
Anchura superior16.3 mm
Altura13 mm
Longitud interior2440 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días