Referencias
Mecaline:XPB4560MC - 889840
Rubix:799054202000
fabricante:889840
EAN:3660338423932
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpb
Longitud indicativa4560 mm
Longitud exterior4582 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPB 4560


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa4560 mm
Longitud exterior4582 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,58 Sin IVA
/ unidad
142,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días