XPA 1750

optibelt SUPER X-POWER XPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPA 1750
Rubix:798356527000
fabricante:XPA 17506AXP
EAN:4014486259193
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpa
Longitud indicativa1750 mm
Longitud exterior1768 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPA 1750


El perfeccionamiento consecuente de los procesos de producción, los materiales mejorados, los cordones de poliéster de baja elasticidad y los dientes moldeados optimizados son la base de esta nueva generación de correas. OPTIBELT SUPER X-POWER M=S permiten soluciones de accionamiento complejas en todo el ámbito de la construcción de máquinas en las condiciones más difíciles y con exigencias operativas extremas.
Cinturones de cuña - borde crudo, dentado

Cualidades

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x201x201 mm
Peso neto186 g
Perfilxpa
Longitud indicativa1750 mm
Longitud exterior1768 mm
Anchura superior12.7 mm
Altura10 mm
Longitud interior1705 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días