Referencias
Gates:XPB2650/5VX1050 QUAD-POWER 4
Rubix:798580602000
fabricante:964502650
EAN:5414465973758




Resumen técnico
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2650 mm |
| Longitud exterior | 2678 mm |
Detalles de producto : XPB 2650/5VX1050 QUADPOWER 4
Gracias al uso de una innovadora tecnología de cordones de mínima elasticidad, las correas trapezoidales sin banda Gates Quad-Power 4 no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power™ 4 no sufre una pérdida de tensión significativa durante las primeras horas tras su instalación. Por lo tanto, no es necesario ningún periodo de rodaje ni ningún reajuste de la tensión. Esta nueva generación de correas EPDM SIN MANTENIMIENTO está diseñada para prolongar la vida útil del producto, eliminando los costosos tiempos de inactividad para el reajuste de la tensión, la reparación y la sustitución.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.
Cualidades
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2650 mm |
| Longitud exterior | 2678 mm |
| Anchura superior | 16 mm |
| Altura | 13 mm |
| Longitud interior | 2590 mm |
| Sección | xpb/5vx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,67 € Sin IVA
/ unidad
60,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h