Referencias
Optibelt:X13 X 1180
Rubix:798858284000
fabricante:1748534
EAN:4014486095890





Resumen técnico
| Perfil | ax |
|---|---|
| Designación de la correra | ax451/2 |
| Longitud exterior | 1200 mm |
Detalles de producto : AX 45 1/2
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117 g |
| Perfil | ax |
| Designación de la correra | ax451/2 |
| Longitud exterior | 1200 mm |
| Longitud interior | 1150 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1180 mm |
| Anchura inferior | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,51 € Sin IVA
/ unidad
17,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días