BX 46 1/2

optibelt SUPER TX X17/BX

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:X17 X 1220
Rubix:799009507000
fabricante:1719976
EAN:4014486096439
brand logo
Resumen técnico
Perfilbx
Designación de la correrabx461/2
Longitud exterior1249 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BX 46 1/2


La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged

Cualidades

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto201 g
    Perfilbx
    Designación de la correrabx461/2
    Longitud exterior1249 mm
    Longitud interior1180 mm
    Anchura superior17 mm
    Altura11 mm
    Longitud indicativa1220 mm
    Anchura inferior9.4 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    22,14 Sin IVA
    / unidad
    26,79 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días