Referencias
Optibelt:X13 X 805
Rubix:798367211000
fabricante:1555876
EAN:4014486095739





Resumen técnico
| Perfil | ax |
|---|---|
| Designación de la correra | ax31 |
| Longitud exterior | 825 mm |
Detalles de producto : AX 31
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Perfil | ax |
| Designación de la correra | ax31 |
| Longitud exterior | 825 mm |
| Longitud interior | 775 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 805 mm |
| Anchura inferior | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,52 € Sin IVA
/ unidad
12,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días