Referencias
Optibelt:SPZ 1487
Rubix:798356425000
fabricante:SPZ 14877700
EAN:4014486080711





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1487 mm |
Detalles de producto : SPZ 1487
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x163x163 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1487 mm |
| Longitud interior | 1449 mm |
| Longitud exterior | 1500 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,77 € Sin IVA
/ unidad
15,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días