Referencias
Optibelt:SPZ 1087
Rubix:798356394000
fabricante:SPZ 10877700
EAN:4014486080339





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1087 mm |
Detalles de producto : SPZ 1087
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x119x119 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1087 mm |
| Longitud interior | 1049 mm |
| Longitud exterior | 1100 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días