Referencias
Gates:SPA4000 DELTA NARROW
Rubix:798349131000
fabricante:962564000
EAN:5414465318337


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 4000 mm |
Detalles de producto : SPA 4000LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 4000 mm |
| Longitud interior | 3955 mm |
| Longitud exterior | 4018 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Revestido | no |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | single-sided — smooth inside and smooth back side |
| Material | sbr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,72 € Sin IVA
/ unidad
45,64 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h