Referencias
Optibelt:SPZ 762
Rubix:798356371000
fabricante:SPZ 7627700
EAN:4014486080087





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 762 mm |
Detalles de producto : SPZ 762
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x84x84 mm |
|---|---|
| Peso neto | 56 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 762 mm |
| Longitud interior | 724 mm |
| Longitud exterior | 775 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € Sin IVA
/ unidad
8,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días