SPC 10600LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPC10600 DELTA NARROW
Rubix:798349193000
fabricante:962760106
EAN:5414465319624
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa10600 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 10600LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa10600 mm
Longitud interior10517 mm
Longitud exterior10630 mm
Grosor18 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dienteswrapped
Materialsbr
Diámetro mínimo de polea224 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,85 Sin IVA
/ unidad
289,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días