Referencias
Gates:SPA1882MN SUPERHC MN
Rubix:798377500000
fabricante:941501882
EAN:5412571102321





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1882 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 1882 MN SUPERHC
Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.
Cualidades
- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1882 mm |
| Longitud interior | 1837 mm |
| Longitud exterior | 1900 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Revestido | no |
| Serie | super hc mn |
| Forma de dientes | molded notch |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -51 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 121 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h