Referencias
Mecaline:SPZ1087
Rubix:798733168000
fabricante:857846
EAN:3660338130953


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1087 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ 1087 OLD
Correa en V - Sección SPZ - Resistente al aceite y antiestática - ISO 4184 - DIN 7753 - BS3790
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1087 mm |
| Longitud interior | 1050 mm |
| Longitud exterior | 1100 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días