SPA 1332LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA1332 SUPERHC
Rubix:937121332081
fabricante:933301332
EAN:5412571078510
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1332 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1332LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1332 mm
Longitud interior1287 mm
Longitud exterior1350 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dienteswrapped (smooth, no teeth)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-35 °C
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Diámetro mínimo de polea100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,42 Sin IVA
/ unidad
21,08 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h