SPZ 1270LW DELTA NARROW

compuertas de correa trapezoidal estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPZ1270 DELTA NARROW
Rubix:798700444000
fabricante:962461270
EAN:5414465676727
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1270 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1270LW DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
compuertas de correa trapezoidal estrecha

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1270 mm
Longitud interior1233 mm
Longitud exterior1283 mm
Grosor8 mm
Revestidono
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside (no teeth)
Materialsbr (styrene-butadiene rubber) body; tensile cords: polyester (pes)
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 Sin IVA
/ unidad
11,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días