Referencias
Optibelt:1610 D14M 40
Rubix:798278383000
fabricante:1866078
EAN:4014486151411


Resumen técnico
| Perfil | d14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1610 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
Detalles de producto : 1610 D14M 40
Las correas dentadas optibelt OMEGA D tienen dientes semicirculares particularmente resistentes al cizallamiento. La geometría de los dientes y la composición de las correas aseguran una distribución uniforme de la carga y un engranaje optimizado de los dientes en las poleas dentadas. Las correas HTD®D también están disponibles en doble dentado. Las correas planas dentadas optibelt OMEGA D se utilizan principalmente para transmisiones muy exigidas, en particular con regímenes bajos y pares de arranque elevados.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1610 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 115 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,69 € Sin IVA
/ unidad
640,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días