PCV 14MGT 1890 90

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1890 90
Rubix:798521195000
fabricante:923907135
EAN:5414465493911
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1890 mm
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 1890 90


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de la cubierta patentada y conductora de forma estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto1,334 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1890 mm
Anchura de correa90 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes135
1781,02 € Sin IVA
/ unidad
2155,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días