3600 8M 30

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:3600 8M 30
Rubix:799048773000
fabricante:1792415
EAN:4014486455595
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva3600 mm
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3600 8M 30


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva3600 mm
Anchura de correa30 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes450
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,69 Sin IVA
/ unidad
114,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días