424 8M 85

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:424 8M 85
Rubix:798352051000
fabricante:1870026
EAN:4014486052879
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva424 mm
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 424 8M 85


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva424 mm
Anchura de correa85 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes53
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,65 Sin IVA
/ unidad
56,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días