960 8M 85

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:960 8M 85
Rubix:798355386000
fabricante:1837766
EAN:4014486054651
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 960 8M 85


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa85 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes120
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,68 Sin IVA
/ unidad
96,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días