1035 5M 25

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:1035 5M 25
Rubix:798352117000
fabricante:1760609
EAN:4014486048377
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m
Longitud primitiva1035 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1035 5M 25


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva1035 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes207
22,06 € Sin IVA
/ unidad
26,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días