Referencias
Optibelt:580 5M 25
Rubix:798355126000
fabricante:1541631
EAN:4014486046854




Detalles de producto : 580 5M 25
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Perfil | 5m |
| Longitud primitiva | 580 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 116 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € Sin IVA
/ unidad
18,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días