Referencias
Optibelt:500 5M 9
Rubix:798355036000
fabricante:1502823
EAN:4014486046427




Detalles de producto : 500 5M 09
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Perfil | 5m |
| Longitud primitiva | 500 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días