PCV 8MGT 960 12

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 960 12
Rubix:798520973000
fabricante:923900120
EAN:5414465489747
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 960 12


Su construcción patentada de cubierta conductora de electricidad estática transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, lejos del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en la opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cuerdas de tracción de fibra de carbono patentadas para aumentar la potencia, la compacidad y la flexibilidad, a la vez que permite el uso de la parte trasera. Cuando se combina con las ruedas dentadas Gates® Poly Chain® GT®, tendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que es más que un rival para la cadena de rodillos.

Cualidades

-Alta capacidad de potencia y rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio
Admite un funcionamiento sin mantenimiento y con ahorro de energía Diseño y construcción patentados
Rápida amortización de la conversión del accionamiento

Aplicaciones

Energía, agricultura e industria petroquímica

Información técnica


Atributos
Peso neto0,054 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa12 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes120
78,37 € Sin IVA
/ unidad
94,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días