Referencias
Optibelt:340 5M 15
Rubix:798354882000
fabricante:1608504
EAN:4014486045697




Detalles de producto : 340 5M 15
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 340 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 68 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,56 € Sin IVA
/ unidad
9,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días