TP 500 5M 09 HTD

Doble potencia

Ver información técnica

Referencias

Gates:TP HTD 500 5M 9
Rubix:935650009081
fabricante:929750095
EAN:5412571333039
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m htd
Longitud primitiva500 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP 500 5M 09 HTD


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m htd
Longitud primitiva500 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes100
39,78 € Sin IVA
/ unidad
48,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días