325 5M 15

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:325 5M 15
Rubix:798354867000
fabricante:1658271
EAN:4014486045604
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Longitud primitiva325 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 325 5M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Perfil5m
Longitud primitiva325 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes65
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,35 Sin IVA
/ unidad
8,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días