PCV 14MGT 2660 68

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 14MGT 2660 68
Rubix:798521151000
fabricante:923906190
EAN:5414465493713
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva2660 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2660 68


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple la norma ISO 9563 a lo largo de toda su vida útil. La construcción de cubierta conductora estática patentada transmite la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA FUERZA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto1,409 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2660 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes190
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1803,66 Sin IVA
/ unidad
2182,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días